Eriks
FORMAT

FORMAT Machineruimer NC FN HSSE 4,50mm

  • ERIKS:23411286
  • Fabrikant:4317784355339
Image 1
NC-machineruimer

Uitvoering: centrering tot Ø 3,70 mm aan beide zijden met 90° massieve punt, bovendien met binnencentrering, met rechte schacht-Ø voor gestandaardiseerde opname in hydro-spanklauwen en precisie-spanklauwen. Door de nauwe tolerantie van de schachten wordt de inspannauwkeurigheid aanzienlijk verbeterd. Fabriekstolerantie ruimers: – volle diameter en 1/10 mm afmetingen H7, – 1/100 mm afmetingen van Ø 1,01 tot 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, boven Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Toepassing: voor het ruimen van doorlopende gaten, door de korte aansnijding (vanaf 3,8 mm) ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten.

Opslaan in lijst

€ 20,14/ stukexcl. btw

€ 24,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machine ruimer
Diameter
4.5 mm
Snijlengte
21 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
5 mm