Eriks
FORMAT

FORMAT Machineruimer NC FN HSSE 11,99mm

  • ERIKS:23411372
  • Fabrikant:4317784356190
Image 1
NC-machineruimer

Uitvoering: centrering tot Ø 3,70 mm aan beide zijden met 90° massieve punt, bovendien met binnencentrering, met rechte schacht-Ø voor gestandaardiseerde opname in hydro-spanklauwen en precisie-spanklauwen. Door de nauwe tolerantie van de schachten wordt de inspannauwkeurigheid aanzienlijk verbeterd. Fabriekstolerantie ruimers: – volle diameter en 1/10 mm afmetingen H7, – 1/100 mm afmetingen van Ø 1,01 tot 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, boven Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Toepassing: voor het ruimen van doorlopende gaten, door de korte aansnijding (vanaf 3,8 mm) ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten.

Opslaan in lijst

€ 54,06/ stukexcl. btw

€ 65,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machine ruimer
Diameter
11.99 mm
Snijlengte
44 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm