Eriks
FORMAT

FORMAT Lasnaadborstel staal glad 3 rijen mm

  • ERIKS:23153346
  • Fabrikant:4317784202114
Image 1
Lasnaadborstel, staaldraad, glad

Uitvoering: van beukenhout met afgeronde randen, met ophanggat. Toepassing: voor lichte ontroestings- en reinigingswerkzaamheden in hoeken.

Opslaan in lijst

€ 4,09/ stukexcl. btw

€ 4,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.35 mm
Lengte
295 mm