Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lasnaadborstel type 7010
Lasnaadborstel type 7010
Uitvoering: van eerste klas beukenhout met afgeronde randen en ophanggat, met gladde draad,
draaddikte 0,35 mm.
Toepassing:
voor licht ontroestings- en reinigingswerkzaamheden in hoeken.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
1
Staal
1
Draaddiameter [mm]
0.35
2
Lengte [mm]
295
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Lasnaadborstel type 7010
Product
Materiaal
Draaddiameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Draaddiameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lasnaadborstel staal glad 3 rijen mm
Staal
0.35
295
€ 4,09
/
stuk
Lasnaadborstel roestvrij glad 3 rijen mm
Roestvaststaal (RVS)
0.35
295
€ 8,50
/
stuk
Inloggen