Eriks
FORMAT

FORMAT Ladenkast1005x1000x695 9S

  • ERIKS:12969511
  • Fabrikant:7612641207606
Image 1
Schuifladenkast h 1000x b 1005x d 695 mm met 9 schuifladen

•     Sterke constructie van kwaliteitsplaatstaal
Schuifladen met rolgeleiders.
Draagvermogen 75 kg, 100 % volledig uittrekbaar.
Binnenmaat: b 900x d 600 mm.
•    Eenvoudige hantering
Centrale vergrendeling.
Afzonderlijke ladeblokkering (kantelbeveiliging).
•     Praktische schuifladenverdeling (ID-Set)
Schuimrubberen inzetstukken.
Kunststof bakken.
Langs- en dwarsschotten.
•     Poedercoating 2-kleurig
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs.
Fronten: RAL 5012 lichtblauw.


9 schuifladen: 9x FH 100 mm
Opslaan in lijst

€ 2.642,40/ stukexcl. btw

€ 3.197,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
1005 mm
Diepte
695 mm
Hoogte
1000 mm
Aantal lades
9