Eriks
FORMAT

Schuifladekast B1005xD695xH1000mm met 9 schuifladen

Schuifladenkast h 1000x b 1005x d 695 mm met 9 schuifladen

•     Sterke constructie van kwaliteitsplaatstaal
Schuifladen met rolgeleiders.
Draagvermogen 75 kg, 100 % volledig uittrekbaar.
Binnenmaat: b 900x d 600 mm.
•    Eenvoudige hantering
Centrale vergrendeling.
Afzonderlijke ladeblokkering (kantelbeveiliging).
•     Praktische schuifladenverdeling (ID-Set)
Schuimrubberen inzetstukken.
Kunststof bakken.
Langs- en dwarsschotten.
•     Poedercoating 2-kleurig
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs.
Fronten: RAL 5012 lichtblauw.


9 schuifladen: 9x FH 100 mm
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Schuifladekast B1005xD695xH1000mm met 9 schuifladen
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw