Eriks
FORMAT

FORMAT Ideaalschaar links 280mm

  • ERIKS:12056895
  • Fabrikant:4317784096751
Image 1
Ideal-plaatschaar, linkssnijdend

Uitvoering: van gehard staal, matrijsgesmeed. Snijvlakken inductiegehard (minimaal 59 HRC), handgrepen gelakt.

Toepassing: voor rechte doorlopende snedes, figuursnedes, snedes met grote radius en ook voor het inkepen in plaatstaal tot 1,0 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Opslaan in lijst

€ 38,45/ stukexcl. btw

€ 46,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
280 mm