Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ideeal-blikschaar type 7064
Ideeal-blikschaar type 7064
Uitvoering:van edelstaal, in matrijs gesmeed. Snijvlakken inductiegehard (minimaal 58 HRC), grepen gelakt.
Toepassing:
Voor rechte doorlopende snedes, figuursnedes, snedes met grote radius alsook voor het inkepen in plaatstaal tot 1,0 mm en in edelstaalplaten tot 0,8 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Plaat- en blikscharen
2
Lengte [mm]
260
1
280
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Ideeal-blikschaar type 7064
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Ideaalschaar links 280mm
Plaat- en blikscharen
280
€ 38,45
/
stuk
Ideaalschaar links 260mm
Plaat- en blikscharen
260
€ 34,25
/
stuk
Inloggen