Eriks
FORMAT

FORMAT Hangslot aluminium 40mm

  • ERIKS:12526853
  • Fabrikant:4317784516853
Image 1
Aluminium hangslot

Uitvoering: robuuste slotbehuizing van aluminiumlegering, met geharde, corrosiebeschermde beugel, dubbel vergrendeld. Precisiesluitwerk, daardoor goede bescherming tegen openbreken. Wordt geleverd met 2 sleutels, niet gelijksluitend.

Opslaan in lijst

€ 29,35/ stukexcl. btw

€ 35,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Slotkastbreedte
40 mm
Diameter beugel
6.5 mm
Beugelhoogte
23 mm