Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Aluminium hangslot type 7502
Aluminium hangslot type 7502
Uitvoering: robuuste slotbehuizing van aluminiumlegering, met geharde, corrosiebeschermde beugel, dubbel vergrendeld. Precisie-sluitwerk, daardoor goede bescherming tegen openbreken. Levering met 2 sleutels, verschillend sluitend.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Slotkastbreedte [mm]
30
1
40
1
Diameter beugel [mm]
5
1
6.5
1
Beugelhoogte [mm]
17
1
23
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Aluminium hangslot type 7502
Product
Slotkastbreedte [mm]
Diameter beugel [mm]
Beugelhoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Slotkastbreedte [mm]
Diameter beugel [mm]
Beugelhoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Hangslot aluminium 30mm
30
5
17
Dit product wordt niet meer aangeboden
Hangslot aluminium 40mm
40
6.5
23
€ 29,35
/
stuk
Inloggen