Eriks
FORMAT

FORMAT Handzaagblad dubbelzijdig snelstaal 300mm 24 tanden per inch

  • ERIKS:23114095
  • Fabrikant:4317784396332
Image 1
Hand metaalzaagbladen, HSS

Uitvoering: geheel gehard, met tanden aan beide kanten van hoogwaardig snelstaal.

Toepassing: wordt bij voorkeur gebruikt vanwege zijn goede snij-eigenschappen.

Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Handzaagblad
Lengte
300 mm
Aantal tanden per inch
24
Dikte
0.8 mm
Hoogte
25 mm
Materiaal
Bimetaal