Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handzaagblad HSS/bimetaal type...
Handzaagblad HSS/bimetaal type 2749
Uitvoering:geheel gehard, met tandzijde van hoge snelheidsstaal.
Toepassing:
wordt bij voorkeur in gezet wegens zijn snijvastheid.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
300
1
Aantal tanden per inch
24
1
Materiaal
Bimetaal
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Handzaagblad HSS/bimetaal type 2749
Product
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handzaagblad dubbelzijdig snelstaal 300mm 24 tanden per inch
300
24
0.8
€ 3,33
/
stuk
Inloggen