Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS MF3-12

  • ERIKS:12594506
  • Fabrikant:4317784517263
Image 1
Set hand-draadsnijgereedschap MF3 – 12 in plaatstalen koffer

Uitvoering: wordt geleverd in stevige plaatstalen koffer met draaggrepen en 2 sluitingen. Het gereedschap, oppervlak blank, zit in verschillende houders en is gemakkelijk op te pakken.

Inhoud van de set:7 draadtappensets 3-delig, HSS, DIN 352, M3 x 0,35; 4 x 0,5; 5 x 0,5; 6 x 0,75; 8 x 1,0; 10 x 1,0; 12 x 1,5 7 spiraalboren, HSS-E, DIN 338 N, in de desbetreffende kernboormaten Ø 2,6; 3,5; 4,5; 5,2; 7,0; 9,0; 10,5 7 snij-ijzers, HSS, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 5 snij-ijzerhouders, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 2 wringijzers, verstelbaar DIN 1814, grootte 1; 2
Opslaan in lijst

€ 164,51/ stukexcl. btw

€ 199,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
DIN-norm
352