Eriks
FORMAT

FORMAT Handtap-voorsnijder DIN5157 HSS G1.1/2"

  • ERIKS:23411931
  • Fabrikant:4317784357715
Image 1
Handtappen

Toepassing: voor pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228/1 (DIN 259). Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 167,70/ stukexcl. btw

€ 202,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 190,55/ stukexcl. btw

€ 230,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026