Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder G 1.1/2 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12501013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,55/ stukexcl. btw

€ 230,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
36 mm
Vierkante kop
29 mm