Eriks
FORMAT

FORMAT Handtap-voorsnijder DIN 352 HSS M9

  • ERIKS:23411581
  • Fabrikant:4317784253154
Image 1
Handtappen, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 9,83/ stukexcl. btw

€ 11,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
9
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
63 mm
Vierkante kop
5.5 mm
Alternatieven

€ 11,71/ stukexcl. btw

€ 14,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026