Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M9 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,71/ stukexcl. btw

€ 14,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
9
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm