Eriks
FORMAT

FORMAT Handtap-voorsnijder DIN 352 HSS M7

  • ERIKS:23411579
  • Fabrikant:4317784253147
Image 1
Handtappen, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
7
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 8,73/ stukexcl. btw

€ 10,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026