€ 8,73/ stukexcl. btw
€ 10,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 7 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |