Eriks
FORMAT

FORMAT Handruimer DIN 206 HSS vorm B 18,0mm

  • ERIKS:23411019
  • Fabrikant:4317784080064
Image 1
HandruimerUitvoering: HSS, DIN 206-B met linkse spiraal van 7° en lange, taps toelopende aansnijding (ca 1/3 van de snijlengte). De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met cilindrische schacht en aandrijfvierkant. Oppervlak blank. Toepassing: uitermate geschikt voor enkelvoudige productie of reparatiewerkzaamheden, alleen voor het ruimen van doorlopende gaten. Door de lange, taps toelopende aansnijding niet geschikt voor bewerking van blinde gaten. Ook geschikt voor boorgaten met onderbroken snede. Uitermate geschikt voor stalen materialen tot 500 N/mm², bijvoorbeeld algemeen bouwstaal, staal tot 900 N/mm² zoals automatenstaal, veredelde staalsoorten, gereedschapsstaal, gehard staal, gietijzeren materialen en non-ferrometalen zoals aluminium, messing, koper en brons. Andere afmetingen bijv. met rechte groef op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 59,45/ stukexcl. btw

€ 71,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Handruimer
Diameter
18 mm
Snijlengte
93 mm
Totale lengte
188 mm
Opnamesysteem
Vierkant
DIN-norm
206-B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
14.5 mm