Uitvoering: HSS, DIN 206-B met linkse spiraal en lange taps toelopende snit (ca 1/3 van de snijlengte). De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met cilindrische schacht en aandrijfvierkant. Oppervlak blank.
Toepassing: Het meest geschikt voor de enkelvoudige productie of reparatiewerkzaamheden, alleen voor het ruimen van doorlopende gaten. Vanwege de lange, conische snijkant niet voor bewerking van blinde gaten geschikt. Ook voor boringen met onderbroken snede.geschikt. In het bijzonder te gebruiken voor staalmaterialen tot 500 N/mm² sterkte, bijvoorbeeld algemene constructiestalen, staalmaterialen tot 900 N/mm² sterkte zoals snijstalen, veredelde staalsoorten, gereedschapsstalen, geharde staalsoorten, gietijzer materialen en non-ferro metalen zoals aluminium, messing, koper en brons. Andere afmetingen bijv. met rechte groef op aanvraag leverbaar.