Eriks
FORMAT

FORMAT Hand-pengatruimer DIN9 HSS 8,0mm

  • ERIKS:23411069
  • Fabrikant:4317784080262
Image 1
Pengat-handruimer

Uitvoering: HSS, DIN 9-B met linkse spiraal ca. 7°. De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met cilindrische schacht en aandrijfvierkant. Oppervlak blank.

Toepassing: voor het ruimen van conische gaten voor conische pennen volgens DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 en DIN 7978. Uitermate geschikt voor enkelvoudige productie of reparatiewerkzaamheden. Ook geschikt voor boorgaten met onderbroken snede. Met cilindrische spiraalboor of pengatboor voorboren.
Uitermate geschikt voor staalsoorten tot 500 N/mm² zoals non-ferrometalen, kunststoffen, staalsoorten tot 1.000 N/mm² en materialen van gietijzer.
Opslaan in lijst

€ 45,60/ stukexcl. btw

€ 55,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Handruimer conisch
Diameter
8 mm
Snijlengte
145 mm
Totale lengte
180 mm
Opnamesysteem
Vierkant
DIN-norm
9-B
Materiaal
HSS
Asdiameter
8 mm