Eriks
FORMAT

Hand-pengatruimer HSS type 1508

Uitvoering:HSS, DIN 9-B met linkse spiraal ca. 7°. De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met cilindrische schacht en aandrijfvierkant. Oppervlakte blank.

Toepassing: voor ruimen van conische gaten voor conische pennen volgens DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 en DIN 7978. Het meest geschikt voor de enkelvoudige productie of reparatiewerkzaamheden. Ook voor boringen met onderbroken snede.geschikt. Met cilindrische spiraalboor of.pengatboor voorboren.
In het bijzonder te gebruiken voor staalsoorten tot 500 N/mm² sterkte zoals non-ferro metalen, kunststoffen, staalsoorten tot 1000 N/mm² en gietijzermaterialen.

Opmerking: Moersleutel voor handmatige bediening zie (bestelnr. 1860 en 1861).
Image 1
  • 11
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
11 of Hand-pengatruimer HSS type 1508
ProductTypeDiameter [mm]Snijlengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw