Eriks
FORMAT

FORMAT Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 174 mm LG, 12 mm WD

  • ERIKS:14569829
  • Fabrikant:4317784632621
Image 1
Scharnierende ringsteek-ratelsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm. Exact getand ratelmechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°. Bekopening 15°. De ratelkop is 180° zwenkbaar. De aanhaalmomenten overtreffen de specificaties volgens DIN 3110, ISO 3318.

Opslaan in lijst

€ 17,25/ stukexcl. btw

€ 20,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination ratchet spanner with joint
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
12 mm
Type
Gecombineerde ratelsleutel met scharnier
Gebogen
5°
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
174 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
Nee