Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm met stroef geprofileerde profielschacht. Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5°. Bekopening 15°. De ratelkop is 180° zwenkbaar. De draaimomenten overtreffen de eisen volgens DIN 3110, ISO 3318.

| Product | Uitvoering | Sleutelwijdte [mm] | Lengte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 233 mm LG, 17 mm WD | Metrisch | 17 | 233 | € 18,42/stuk | |
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 136 mm LG, 8 mm WD | Metrisch | 8 | 136 | € 12,88/stuk | |
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 180 mm LG, 13 mm WD | Metrisch | 13 | 180 | € 15,66/stuk | |
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 250 mm LG, 19 mm WD | Metrisch | 19 | 250 | € 20,38/stuk | |
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 160 mm LG, 10 mm WD | Metrisch | 10 | 160 | € 14,12/stuk | |
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 168 mm LG, 11 mm WD | Metrisch | 11 | 168 | € 16,54/stuk | |
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 174 mm LG, 12 mm WD | Metrisch | 12 | 174 | € 17,25/stuk | |
| Scharnierratel 14mm | Metrisch | 14 | 193 | € 19,21/stuk | |
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 200 mm LG, 15 mm WD | Metrisch | 15 | 200 | € 19,80/stuk | |
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 239 mm LG, 18 mm WD | Metrisch | 18 | 239 | € 22,70/stuk | |
| Gecombineerde ratelsleutel met scharnier, Chroom vanadium, 216 mm LG, 16 mm WD | Metrisch | 16 | 216 | € 20,98/stuk |