Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm. Exact getand ratelmechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°. Bekopening 15°. De ratelkop is 180° zwenkbaar. De aanhaalmomenten overtreffen de specificaties volgens DIN 3110, ISO 3318.
€ 12,88/ stukexcl. btw
€ 15,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Combination Ratchet Spanner With Joint |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Type | Gecombineerde ratelsleutel met scharnier |
Gebogen | 5° |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 136 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |