Uitvoering: stevige constructie met axiaal en radiaal geslepen speciale slijping, voor optimale zaagresultaten. Uitwisselbare centreerboor voor verloopvrij aanboren zonder drevelen. Toepassing: te gebruiken op hand-, magneet-, en kolomboormachines. Gebruik bij kolomboormachines uitsluitend handmatige voeding.
Vlakke zaagsnede. Met uitwerpveer, voor verwijdering van de kern en bescherming van de hardmetalen tanden tijdens het aanboren. Voor materiaaldiktes tot 4 mm, roestvrij staal tot 2 mm. Vanaf 16–30 mm uit één stuk vervaardigd. Vanaf Ø 31 mm met speciaal geharde opnamehouder voor het opvangen van de torsiekrachten. Voor grotere stabiliteit moet vanaf Ø 31 mm de mc-opnamehouder worden gebruikt. Grote rondloopnauwkeurigheid. Hoge snijprestaties en duurzaamheid door geoptimaliseerde hellingshoek met CAD en speciale slijping. Voor vlak materiaal.
€ 125,70/ stukexcl. btw
€ 152,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150