Eriks
FORMAT

Gatzaag type 2715

Uitvoering:met axiaal en radiaal geslepen speciale slijping, die voor optimale snijdresultaten zorgt. De HM-gatzagen beperken stilstandtijden en zijn meervoudig naslijpbaar. Breukvast bij hoge belastingen. De nieuwe centreerboor zorgt voor een verloopvrij aanboren (centreren is overbodig) en wordt door middel van een klembout vastgezet. Leveromvang: gatzaag incl. boor.

Toepassing: te gebruiken op hand- en kolomboormachines.

Aanwijzing: bij kolomboormachines a.u.b. alleen manuele voeding gebruiken..



Met uitwerpveer. Deze werpt het boorgedeelte eruit en beschermd de HM-tanden bij het aanboren. Voor materiaaldiktes tot 4 mm, edelstaal tot 2 mm. Vanaf 16-30 mm is de gatzaag uit een stuk gemaakt. Vanaf 31 mm met speciaal geharde opnamehouders, om de torsiekrachten op te vangen. MK2/MK3 bevelen wij aan vanaf 31 mm. Door de stabiele constructie ontstaat een grote rondloopnauwkeurigheid. Voor vlak materiaal. Voor vlak materiaal.

Komhoogte: 12 mm

Ø 16-50 mm ^= 10 mm schacht,
Ø 51-120 mm ^= 13 mm schacht.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 56
  • 56
56 of Gatzaag type 2715
ProductDiameter [mm]Snijdiepte [mm]MateriaalBeschikbaarPrijsexcl. btw