Eriks
FORMAT

FORMAT Gatenzaag HM vlaksnijder 22mm

  • ERIKS:12050533
  • Fabrikant:4317784142489
Image 1
HM-gatenzaag, vlakke zaagsnede

Uitvoering: stevige constructie met axiaal en radiaal geslepen speciale slijping, voor optimale zaagresultaten. Uitwisselbare centreerboor voor verloopvrij aanboren zonder drevelen. Toepassing: te gebruiken op hand-, magneet-, en kolomboormachines. Gebruik bij kolomboormachines uitsluitend handmatige voeding.

Vlakke zaagsnede. Met uitwerpveer, voor verwijdering van de kern en bescherming van de hardmetalen tanden tijdens het aanboren. Voor materiaaldiktes tot 4 mm, roestvrij staal tot 2 mm. Vanaf 16–30 mm uit één stuk vervaardigd. Vanaf Ø 31 mm met speciaal geharde opnamehouder voor het opvangen van de torsiekrachten. Voor grotere stabiliteit moet vanaf Ø 31 mm de mc-opnamehouder worden gebruikt. Grote rondloopnauwkeurigheid. Hoge snijprestaties en duurzaamheid door geoptimaliseerde hellingshoek met CAD en speciale slijping. Voor vlak materiaal.

Opslaan in lijst

€ 33,03/ stukexcl. btw

€ 39,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
22 mm
Snijdiepte
12 mm
Materiaal
Hardmetaal