Eriks
FORMAT

FORMAT Gatenschaar links 275mm

  • ERIKS:12056897
  • Fabrikant:4317784096713
Image 1
Gatenschaar, linkssnijdend

Uitvoering: van gehard staal, matrijsgesmeed. Snijvlakken inductiegehard (minimaal 59 HRC), handgrepen gelakt.

Toepassing: voor korte, rechte snedes en figuursnedes in plaatstaal tot 1,0 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Opslaan in lijst

€ 26,92/ stukexcl. btw

€ 32,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
275 mm