Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Gatenschaar, Linkssnijdend typ...
Gatenschaar, Linkssnijdend type 7075
Uitvoering:van edelstaal, in matrijs gesmeed. Snijvlakken inductiegehard (minimaal 58 HRC), grepen gelakt.
Toepassing:
Voor korte, rechte snedes alsook voor figuursnedes in plaatstaal tot 1,0 mm en in edelstaalplaten tot 0,8 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Plaat- en blikscharen
2
Lengte [mm]
250
1
275
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Gatenschaar, Linkssnijdend type 7075
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gatenschaar links 250mm
Plaat- en blikscharen
250
€ 25,09
/
stuk
Gatenschaar links 275mm
Plaat- en blikscharen
275
€ 26,92
/
stuk
Inloggen