Eriks
FORMAT

FORMAT Gatenschaar links 250mm

  • ERIKS:11908888
  • Fabrikant:4317784096706
Image 1
Gatenschaar, linkssnijdend

Uitvoering: van gehard staal, matrijsgesmeed. Snijvlakken inductiegehard (minimaal 59 HRC), handgrepen gelakt.

Toepassing: voor korte, rechte snedes en figuursnedes in plaatstaal tot 1,0 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Opslaan in lijst

€ 25,09/ stukexcl. btw

€ 30,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
250 mm