Eriks
FORMAT

FORMAT Gatenborstel staal 25x mm

  • ERIKS:23153325
  • Fabrikant:4317784271295
Image 1
Gatenborstel

Uitvoering: 2-voudige draadkern met gegolfde staaldraad en houten heft.

Toepassing: voor het verwijderen van spaanders en andere losse deeltjes uit buizen en voor aan de binnenkant van boorgaten in staal, hout en kunststof.

Opslaan in lijst

€ 9,24/ stukexcl. btw

€ 11,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
280 mm
Diameter borstel
25 mm