Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Gatenborstel type 7014
Gatenborstel type 7014
Uitvoering:2-voudige draadkern met gegolfde staaldraad en houten heft.
Toepassing:
voor het verwijderen van spanen en andere losse onderdelen uit buizen alsmede voor de binnenreiniging van boringen in staal, hout en kunststof.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
280
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Gatenborstel type 7014
Product
Lengte [mm]
Diameter borstel [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Diameter borstel [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gatenborstel staal 15x mm
280
15
€ 8,90
/
stuk
Gatenborstel staal 20x mm
280
20
€ 8,99
/
stuk
Gatenborstel staal 25x mm
280
25
€ 9,24
/
stuk
Inloggen