Eriks
FORMAT

FORMAT Drievoudige tang gebogen verchroomd met 2-componentengrepen 160mm

  • ERIKS:23072654
  • Fabrikant:4317784345378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctionele tangen

Uitvoering: DIN ISO 5745. Van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, op 35º gebogen plat-ronde bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC). Met speciaal profiel voor het grijpen en leiden van draden, pennen en schroeven. Grepen bekleed met meercomponentenkunststof. Radio-, strip- en krimptang in één gereedschap.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
160 mm
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee