Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Rondbektang met meercomponente...
Rondbektang met meercomponenten greep type 5199
Uitvoering: DIN ISO 5745. Van speciaal gereedschapstaal, inductief veredeld,
kop verchroomd,
grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Radiotang, striptang en krimptang in één gereedschap.
Harde draad = 1600 N/mm²
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
160
1
VDE getest
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Rondbektang met meercomponenten greep type 5199
Product
Lengte [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Drievoudige tang gebogen verchroomd met 2-componentengrepen 160mm
160
Nee
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen