Eriks
FORMAT

FORMAT Doorsteekratel met 2-componentengreep 1/2" 265mm

  • ERIKS:23063409
  • Fabrikant:4317784094702
Image 1
Tandwielratel 1/2"

Uitvoering: DIN 3122 C 12,5 –ISO 1174, met ronde kop en kogelvergrendeling.



Tandwielratel van chroom-vanadium-staal, met ergonomische Kraftkant®-greep. Levering zonder doorsteekvierkant.

Opslaan in lijst

€ 26,27/ stukexcl. btw

€ 31,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
250 mm