Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Doorsteekratel 1/2", 32-voudig...
Doorsteekratel 1/2", 32-voudig vertand type 6076
Uitvoering:DIN 3122 C 12,5 - ISO 1174, met ronde kop en kogelvergrendeling.
Van chroom-vanadium-staal, met ergonomische 2-componenten-greep, 32-voudig vertand, met terugzwenkhoek 11,25°.
Levering zonder doorsteekvierkant.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/2
1
Lengte [mm]
250
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Doorsteekratel 1/2", 32-voudig vertand type 6076
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Doorsteekratel met 2-componentengreep 1/2" 265mm
1/2
250
€ 26,27
/
stuk
Inloggen