Eriks
FORMAT

FORMAT Boormachine- klem maat 3 135mm

  • ERIKS:14050554
  • Fabrikant:4317784577861
Image 1
Precisieboormachineklem

Uitvoering: groot spanbereik, body van speciaal gietijzer. De verwisselbare en omkeerbare spanbekken zijn gefreesd en geslepen, de ene bek is glad, de andere heeft langs- en dwarsprisma's. Beide bekken met contactvlak voor het spannen van platte werkstukken. Met universele bevestigingsmogelijkheid door spansleuven en sleufgaten. Met doorgestoken klemgreep.

Toepassing: voor het spannen van werkstukken op boormachines.
Opslaan in lijst

€ 576,73/ stukexcl. btw

€ 697,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Klem-/spanbereik
160 mm
Gewicht
13.5
Bekbreedte
135 mm