Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Boormachineklem type 3372
Boormachineklem type 3372
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Klem-/spanbereik [mm]
160
1
Gewicht
13.5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Boormachineklem type 3372
Product
Klem-/spanbereik [mm]
Gewicht
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Klem-/spanbereik [mm]
Gewicht
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Boormachine- klem mt.4 160mm
€ 907,44
/
stuk
Boormachine- klem mt.2 110mm
€ 475,60
/
stuk
Boormachine- klem maat 3 135mm
160
13.5
€ 576,73
/
stuk
Inloggen