Eriks
FLUKE

FLUKE mA-processtroomtang type 772

  • ERIKS:13287906
  • Fabrikant:095969475815
Image 1
  • In deze klasse de hoogste nauwkeurigheid van 0,2%
  • Resolutie en gevoeligheid van 0,01mA
  • Meten van signalen van 4 tot 20mA 'zonder de lus te onderbreken'
  • Meten van mA-signalen voor PLC's en analoge I/O-signalen van regelsystemen.
  • Verlicht dubbel display met weergave van zowel mA-meetwaarden als percentage van het bereik van 4 tot 20mA
  • Spotlampje verlicht draden die bij metingen in donkere behuizingen slecht zichtbaar zijn
  • Afneembare stroomtang met verlengkabel voor metingen in nauwe openingen
  • Meten van signalen van 10 tot 50mA in oudere regelsystemen met een bereik van 99,9mA
  • Het uitgangssignaal voor testen op afstand automatisch wijzigen van 4 naar 20mA
  • Stroombesparingsopties: automatische uitschakeling van het instrument en uitschakeling van de achtergrondverlichting na bepaalde tijd om de levensduur van de batterij te verlengen
  • Hold-functie registreert veranderende meetwaarden en geeft deze weer
Opslaan in lijst

€ 1.429,00/ stukexcl. btw

€ 1.729,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLUKE