Eriks
FLUKE

mA-processtroomtang type 772

  • In deze klasse de hoogste nauwkeurigheid van 0,2%
  • Resolutie en gevoeligheid van 0,01mA
  • Meten van signalen van 4 tot 20mA 'zonder de lus te onderbreken'
  • Meten van mA-signalen voor PLC's en analoge I/O-signalen van regelsystemen.
  • Verlicht dubbel display met weergave van zowel mA-meetwaarden als percentage van het bereik van 4 tot 20mA
  • Spotlampje verlicht draden die bij metingen in donkere behuizingen slecht zichtbaar zijn
  • Afneembare stroomtang met verlengkabel voor metingen in nauwe openingen
  • Meten van signalen van 10 tot 50mA in oudere regelsystemen met een bereik van 99,9mA
  • Het uitgangssignaal voor testen op afstand automatisch wijzigen van 4 naar 20mA
  • Stroombesparingsopties: automatische uitschakeling van het instrument en uitschakeling van de achtergrondverlichting na bepaalde tijd om de levensduur van de batterij te verlengen
  • Hold-functie registreert veranderende meetwaarden en geeft deze weer
Image 1
1 of mA-processtroomtang type 772
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw