Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-f TU-08BFF

  • ERIKS:11484082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,35/ stukexcl. btw

€ 16,15incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-BFF
Fabrikant ID
TU-08BFF
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad
Aansluitmaat 3
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027