€ 2,05/ stukexcl. btw
€ 2,48incl. btw
4735 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,05 | - |
10+ | € 1,84 | 10.00% |
25+ | € 1,64 | 20.00% |
50+ | € 1,54 | 25.00% |
100+ | € 1,43 | 30.00% |
250+ | € 1,33 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 025 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 21.54 mm |
Uitwendige diameter | 28.58 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Draadmaat (BSP) | 1/2 |
Draadmaat (BOLT) | 13/16 |
A | 21.54 mm |
B | 28.58 mm |
C | 2.5 mm |
Min. barstdruk | 1150 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |