%20qhj-flh.jpg&w=1536&q=80)
€ 158,79/ stukexcl. btw
€ 192,14incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QHJ |
Type | FLH |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 2" - 79.4mm |
Bochthoek | 0 ° |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 199,58/ stukexcl. btw
€ 241,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 332,63/ stukexcl. btw
€ 402,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026