Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX606

  • ERIKS:14471650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 199,58/ stukexcl. btw

€ 241,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 20x70
Gewicht
1.05 kg
A
80.2 mm
B
67.6 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
133 mm
F
57 mm
G
52 mm
H
37 mm
I
12 mm
L
21 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026