%20qfj-flh.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-flh.jpg&w=160&q=80)

€ 83,15/ stukexcl. btw
€ 100,61incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | FLH |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1" - 47.6mm |
Bochthoek | 0 ° |
C | 50 mm |
T | 1" - 47.6mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 61,88/ stukexcl. btw
€ 74,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026