Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX603

  • ERIKS:14471646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 61,88/ stukexcl. btw

€ 74,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
0.27 kg
A
48.4 mm
B
38.8 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
81 mm
F
35 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026