%20qfj-flh.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-flh.jpg&w=160&q=80)

€ 23,37/ stukexcl. btw
€ 28,28incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | FLH |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1/2" - 31.8mm |
Bochthoek | 0 ° |
C | 45 mm |
T | 1/2" - 31.8mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 35,87/ stukexcl. btw
€ 43,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 59,78/ stukexcl. btw
€ 72,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026