Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX601

  • ERIKS:14471644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 35,87/ stukexcl. btw

€ 43,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x30
Gewicht
0.08 kg
A
32.5 mm
B
24.6 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
56 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
16 mm
I
7.2 mm
L
8.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026